Philip Hauge - Koblingsboks KCS1397PC IP66 P - 32752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 135 mm
Bredde - 95 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410327524
Elnummer
2536150
Leverandørens varenummer
32752
Typebeskrivelse
2536150
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
135 mm
Bredde:
95 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Med lokk:
Ja
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Slagfasthet:
IK07
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


