Philip Hauge - Koblingsboks KCS271910ABS IP6 - 32888
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Bredde - 190 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410328880
Elnummer
2536163
Leverandørens varenummer
32888
Typebeskrivelse
2536163
Lengde:
270 mm
Bredde:
190 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Slagfasthet:
IK08
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


