Philip Hauge - Koblingsboks KCS271910PCT IP6 - 32759
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Bredde - 190 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410327593
Elnummer
2536158
Leverandørens varenummer
32759
Typebeskrivelse
2536158
Lengde:
270 mm
Bredde:
190 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
Ja
Plomberbar:
Ja
Slagfasthet:
IK07
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


