Philip Hauge - MERDSENTRAL MVB-63A-R0000(6)J - PH858321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 63 A
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073056000006
Elnummer
1506950
Leverandørens varenummer
PH858321
Typebeskrivelse
1506950
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
63 A
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
6
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Andre
Hovedbryter - merkestrøm:
63 A
Antall poler i hovedbryteren:
4
Antall sikringsautomater:
6
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
6
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
506 mm
Høyde:
904 mm
Dybde:
400 mm


