Philip Hauge - Motorvarmersentral PHIX 21 EDS 1,5-IT/TT 16Cu - 1SEH660002R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fordelingskasse
Merkestrøm - 16 A
Tilkoblingseffekt - 16 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840051497
Elnummer
1586024
Leverandørens varenummer
1SEH660002R0001
Typebeskrivelse
1586024
Modell / utførelse:
Fordelingskasse
Merkestrøm:
16 A
Tilkoblingseffekt:
16 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Andre
Antall TCP/IP-utganger:
230/400 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
2
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
2
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Hovedbryter - merkestrøm:
0 A
Antall poler i hovedbryteren:
0
Antall sikringsautomater:
1
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
0
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Normer: EN 60439 (relevante deler)
Kapslingsmateriale: Profiler av sjøvannsbestandig eloksert aluminium og lakkert silumin.
Tetthetsgrad: IP44
Sentralen leveres komplett med 2 stk. Schuko-stikkontakter (2/16+J), felles automat C16A for stikkontaktene og koblingsutstyr for inntil 3x5x16mm2 Cu. Kan tilkobles både IT- og TN-nett. Sentralen leveres med stolpe 1,5m med jordbraketter for avstempling i fyllmassene.


