Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Plugg FPN 340 IP44 - 1SEH200124R9110

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg FPN 340 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 40 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Identifisering farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023548

Elnummer

1561327

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9110

Typebeskrivelse

HAUGE FPN 340 IP44

IEC-strømstyrke:

40 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Identifisering farge:

Grå

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Andre

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg flatstift 40A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side gir dette god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)