Philip Hauge - Plugg RSP 4400-6 IP67 - 1SEH450182R5009

KopierKopier
Philip Hauge - Plugg RSP 4400-6 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 400 A

  • Antall poler - 5

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840044772

Elnummer

1566677

Leverandørens varenummer

1SEH450182R5009

Typebeskrivelse

PLUGGER RUNDSTIFT

IEC-strømstyrke:

400 A

Antall poler:

5

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Identifisering farge:

Rød

Faseskift:

nei

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Kabelinngang:

Nippel

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE plugg 400A, 3P+N+J, 6h, 200/346-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Støpt aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Norm: EN 60309-1 og EN 60309-2 Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av "R"-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås.