Philip Hauge - Sikkerhetsabryter HAUGE KUM 363U1.V IP66 (U3)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7019373039312
Elnummer
1414614
Leverandørens varenummer
303931
Typebeskrivelse
1414614
Type vekselkontakter
Andre
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
1
Type strømtilkobling
Skrukobling
Tvangsåpning
Ja
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig
Nei
Med statusindikering
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V
10 A
Antall ekstra trykknapper
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Level c
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 1NO+1NC, 3-Polt, 63A, front montert vred, 2xM32L+M16 nipler (medfølger), Topp-Bunn, Polykarbonat kapsling, IP66.