Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUA 363U 1.V IP66 (A3) - 311158

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7019373111582

Elnummer

1414723

Leverandørens varenummer

311158

Typebeskrivelse

1414723

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

10 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 1NO+1NC, 3-Polt, 63A, front montert vred, 2xM40+M16 nipler (medfølger), Bunn-Bunn, Aluminium kapsling, IP66.