Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUM 4400VT1.V (T/B) IP65 (MF03) - 365540

KopierKopier
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUM 4400VT1.V (T/B) IP65 (MF03)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6419410234860

Elnummer

1414648

Leverandørens varenummer

365540

Typebeskrivelse

Sikkerhetsbryter HAUGE KUM 4400VT1.V (T/B) IP65 (M

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

10 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 1NO+1NC, 4-Polt, 400A, front montert vred, 4xM63L+M16 nipler (medfølger), Topp-Bunn, Polykarbonat kapsling, IP65.