Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUR 3125T1.V R/EMC (B/B) IP66 1NO+1NC AISI 316 m/syrefast vred - 37304EMC

KopierKopier
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUR 3125T1.V R/EMC (B/B) IP66 1NO+1NC AISI 316 m/syrefast vred

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073056000815

Elnummer

1414886

Leverandørens varenummer

37304EMC

Typebeskrivelse

1414886

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

6 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 1NO+1NC, 3-Polt, 3125A, front montert syrefast vred, 2xM40+M16 EMC-godkjente nipler (medfølger),
Bunn-Bunn, syrefast kapsling AISI 316, IP66.