Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUT 3125VT1.VEMC (T/B) IP65 (TR02) - 303023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6419410235300
Elnummer
1414700
Leverandørens varenummer
303023
Typebeskrivelse
1414700
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
8 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
10 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


