Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUT 3200AVT2.V (B/B) IP65 (TR03) 2NO+2NC - PH37420V2

KopierKopier
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUT 3200AVT2.V (B/B) IP65 (TR03) 2NO+2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073056000501

Elnummer

1414757

Leverandørens varenummer

PH37420V2

Typebeskrivelse

1414757

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

6 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter med hjelpekontakt 2NO+2NC, 3-Polt, 200A, front montert vred, 2xM50+M16 nipler (inkludert), Bunn-Bunn, stålplatekapsling, IP65.