Philip Hauge - Sikkerhetsbryter HAUGE KUT 3630AVT2.V (B/B) IP65 (TR04) 2NO+2NC - PH37542V2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 2
Type strømtilkobling - Hurtigklemmer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073056000525
Elnummer
1414759
Leverandørens varenummer
PH37542V2
Typebeskrivelse
1414759
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Hurtigklemmer
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
6 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
6 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level c
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre