Utgått

Philip Hauge - Sikkerhetsbryter SON 315R/2S IP65 - 1SEH024229R1500

KopierKopier
Philip Hauge - Sikkerhetsbryter SON 315R/2S IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840026747

Elnummer

1429151

Leverandørens varenummer

1SEH024229R1500

Typebeskrivelse

1429151

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

nei

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

6 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

8 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

10 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level c

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

HAUGE stålplatekapslet sikkerhetsbryter 315A/160kW, 400V, 3-pol, IP65.
Normer: EN 60947-3
Kapsling: Lakkert varmgalvanisert stålplate.
Låsbart sort/rød bryterhåndtak (1-0/ON-OFF) for inntil 3 hengelåser. Dersom det er behov for flere låser kan låsebøyle L6 benyttes. Leveres med komplett med en hjelpekontakt 2S(2NO). Ekstra hjelpekontakter kan monteres. Kabelinnføringer m/ringflenser, tilkobling nedenfra. Ringflenser må bestilles separat. Når det gjelder ytelser for andre driftspenninger henviser vi til våre produktkataloger.