Philip Hauge - Skjøtekontakt FSN 380 IP44 - 1SEH200124R9073

KopierKopier
Philip Hauge - Skjøtekontakt FSN 380 IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm In - 80 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...35 mm²

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023616

Elnummer

1561469

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9073

Typebeskrivelse

SKJØTEKONTAKT FLATSTIFT

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

4

Merkestrøm In:

80 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

10...35 mm²

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Materiale i kontakt:

Edelstål

Kapslingsmateriale:

Andre

Bredde:

114 mm

Høyde:

95 mm

Dybde:

250 mm

Antall stikkontaktrekker:

1

Omgivelsestemperatur:

-40...50 °C

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...35 mm²

Kontaktoverflatens materiale:

Bronse

Materiale i isolasjonskropp:

Polyamid

Kapslingsbelegg:

Andre

Type låsemekanisme:

Uten

Monteringsmetode:

Satt inn

Med jordleder:

Ja

Driftstemperaturområde:

-40...50 °C

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP44

EMC-utførelse:

nei

Antall kabellinnganger:

1

Med tetning:

Ja

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

HAUGE skjøtekontakt flatstift 80A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Skjøtekontakten er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20).