Philip Hauge - Skjøteledning 25M 16/2 NMHVR 2X1,5J - 1SEH505184R1593

KopierKopier
Philip Hauge - Skjøteledning 25M 16/2 NMHVR 2X1,5J

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kabelmontering - H07RN-F

  • Ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Antall jordede stikkontakter - 2

  • Antall ledere - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840045502

Elnummer

1549903

Leverandørens varenummer

1SEH505184R1593

Typebeskrivelse

1549903

Kapslingsmateriale:

Plast

Kabelmontering:

H07RN-F

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Antall jordede stikkontakter:

2

Antall ledere:

3

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med termisk vern:

nei

Med justering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Skjøteledning med 25m ledning , plugg og dobbeluttak 16/2-veis (2x2p+j)