Philip Hauge - Skjøtekontakt CSV 3250-6 IP67
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044161
Elnummer
1566833
Leverandørens varenummer
1SEH450181R0021
Typebeskrivelse
HAUGE CSV 3250-6 400V IP67
IEC-strømstyrke
250 A
Antall poler
4
Spenning ihht. EN 60309-2
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling
6 h
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Identifisering farge
Rød
Tilkoblingsteknikk
Skruklemme
Uttaksvinkel
Rett
Kabelinngang
Nippel
Materiale
Plast
Militær utførelse
Nei
HAUGE skjøtekontakt 250A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning,ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Skjøtekontakten leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. CSV passer til plugger og apparatinntak i "C"-serien.