Philip Hauge - Skjøtekontakt FSN 340 IP44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 4
Merkestrøm In - 40 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Bredde - 87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023609
Elnummer
1561457
Leverandørens varenummer
1SEH200124R9060
Typebeskrivelse
SKJØTEKONTAKT FLATSTIFT
Kontaktutførelse
Kontakt
Antall poler
4
Merkestrøm In
40 A
Type strømtilkobling
Skrukobling
Bredde
87 mm
Høyde
100 mm
Dybde
186 mm
Merkespenning
500 V
Kontaktoverflatens materiale
Bronse
Materiale i kontakt
Plast
Materiale i isolasjonskropp
Polykarbonat (PC)
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsbelegg
Andre
Låsemekanisme
Uten
Monteringsmetode
Satt inn
Med jordleder
Ja
Driftstemperaturområde
-35...50 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert
IP44
EMC-utførelse
Nei
Antall kabellinnganger
1
Med tetning
Ja
Anordning for kabeltilførsel
Topp
HAUGE skjøtekontakt flatstift 40A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Polyamid.
Ved montasje 'brekkes' skjøtekontakten i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side gir dette god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre.Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)