Philip Hauge - Skjøtekontakt RSS 3400-6 IP67 - 1SEH450182R4006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 400 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044642
Elnummer
1566685
Leverandørens varenummer
1SEH450182R4006
Typebeskrivelse
SKJØTEKONTAKT RUNDSTIFT
IEC-strømstyrke:
400 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Uttaksvinkel:
Rett
Kabelinngang:
Nippel
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei


