Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philip Hauge - STIKK INDUSTR. FKN 380 500V - 1SEH200124R9030

KopierKopier
Philip Hauge - STIKK INDUSTR. FKN 380    500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 80 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Tilkoblingsteknikk - Skruklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840023470

Elnummer

1561139

Leverandørens varenummer

1SEH200124R9030

Typebeskrivelse

FLATSTIFTKONTAKTER

IEC-strømstyrke:

80 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Merkespenningsområde:

50...500 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Grå

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

142 mm

Hullavstand vertikal:

129 mm

Flensmål horisontal:

160 mm

Hullavstand horisontal:

124 mm

HAUGE stikkontakt for vegg flatstift 80A, 3P+J, IP44
Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A.
Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid.
Veggstikkontakt - tilrettelagt for gjennomkobling. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Berøringssikker innsats (IP20). Bunnboksen har utslagbare svekninger, M20 og 2xM32/M40 eller 2xM20 og M32/M40. Nippelstørrelsen på topp/bunn kan velges ved å vri underdelen 180 grader.