Philip Hauge - STIKK INDUSTR. MSF 125/3 500V - 1SEH200121R4014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 125 A
Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre
Antall poler - 4
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Merkespenningsområde - 50...500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840023500
Elnummer
1561150
Leverandørens varenummer
1SEH200121R4014
Typebeskrivelse
FLATSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
125 A
Spenning ihht. EN 60309-2:
Andre
Antall poler:
4
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Merkespenningsområde:
50...500 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Identifisering farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Uttaksvinkel:
Rettvinklet
Materiale:
Aluminium
Militær utførelse:
nei
Flensmål vertikal:
245 mm
Hullavstand vertikal:
215 mm
Flensmål horisontal:
225 mm
Hullavstand horisontal:
110 mm