Philip Hauge - Stikkontakt for innfelling CUV 3250-6 IP67 - 1SEH450181R0081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044253
Elnummer
1566853
Leverandørens varenummer
1SEH450181R0081
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
250 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
400 V (50 + 60 Hz) rød
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Rød
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Uten
Materiale:
Aluminium
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


