Philip Hauge - Stikkontakt for innfelling m/skråflens CUVS 3250-9 IP67 - 1SEH450181R0160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 250 A
Antall poler - 4
Spenning ihht. EN 60309-2 - 230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840044406
Elnummer
1566864
Leverandørens varenummer
1SEH450181R0160
Typebeskrivelse
RUNDSTIFTKONTAKTER
IEC-strømstyrke:
250 A
Antall poler:
4
Spenning ihht. EN 60309-2:
230 V (50 + 60 Hz) blå
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Innfelt
Identifisering farge:
Blå
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Kabelinngang:
Uten
Materiale:
Aluminium
Type feste:
Utvendig feste
Isolert montering:
Ja
Militær utførelse:
nei


