Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Philip Hauge - Stikkontakt for vegg RSBT 3400-1 IP65 - 1SEH451815R6140

KopierKopier
Philip Hauge - Stikkontakt for vegg RSBT 3400-1 IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 400 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Antall poler - 4

  • Tidsinnstilling - 1 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840062974

Elnummer

1566724

Leverandørens varenummer

1SEH451815R6140

Typebeskrivelse

1566724

IEC-strømstyrke:

400 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Antall poler:

4

Tidsinnstilling:

1 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Merkespenningsområde:

1000...1000 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Identifisering farge:

Grå

Uttaksvinkel:

Rettvinklet

Materiale:

Aluminium

Militær utførelse:

nei

HAUGE stikkontakt for vegg med blokkeringsbryter 400A, 3P+J, 1h, 1000V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Sjøvannsbestandig 4mm aluminiumsplate, lakkert rødorange.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal).
Stikkontaktinnsatsen er utstyrt med en anordning,ved hjelp av et fjærbelastet deksel over kontaktdelene, som gjør at den er berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Kontakthylsene har utskiftbare kontaktdeler som kan byttes ut fra fronten uten at man trenger å demontere andre detaljer. Stikkontaktene har også effektbrytere med elektrisk forrigling. 400A-stikkontakten har også mekanisk forrigling (blokkering). Den mekaniske forriglingen gjør at bryteren bare kan manøvreres (slås på) når pluggen står i og pluggen kan ikke trekkes ut uten at bryteren står i 0-stilling. Kabelinnføring på venstre side sett forfra. Leveres komplett med kabelinnføring (KIG 221- 2) og innvendige strekkavlastninger.