Philip Hauge - Stikkontakt m/forrig. 3125-11 - PH16577Al

KopierKopier
Philip Hauge - Stikkontakt m/forrig. 3125-11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - Andre

  • Bryter - Mekanisk forrigling

  • Tidsinnstilling - 11 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7024941165775

Elnummer

1506756

Leverandørens varenummer

PH16577Al

Typebeskrivelse

1506756

IEC-strømstyrke:

125 A

Antall poler:

4

Spenning ihht. EN 60309-2:

Andre

Bryter:

Mekanisk forrigling

Tidsinnstilling:

11 h

Identifisering farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Kapslingsmateriale:

Plast

Modell / utførelse:

Underdel og overdel

Militær utførelse:

nei

Hauge Stikkontakt med forrigling 3125-11 IP67 125A, 3P+PE, 11 h, 440 - 460V, IP67, stikkontakt med blokkeringsbryter M50 nippel i topp, blindet M50 + M40 i bunn Levert med klemmer for opptil 95mm2 aluminiumskabel.