Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F - 923919720501

Signify
KopierKopier
Philips - 13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 250 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Sokkel - GX5,3

  • Fargetemperatur - 3400 K

  • Brennstilling - S105

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409751

Elnummer

3776736

Leverandørens varenummer

923919720501

Typebeskrivelse

3776736

Lampeeffekt:

250 W

Lampespenning:

24...24 V

Sokkel:

GX5,3

Fargetemperatur:

3400 K

Brennstilling:

S105

ANSI:

ELC

Glødetrådsform:

Monoplane

Reflektordiameter:

50 mm

Total lengde:

44,5 mm

Diameter:

50 mm

Kjølestråle:

Ja

Teknologi:

Halogen

Lampe:
• Kvarts halogenlamper med integrert reflektor

Egenskaper:
• Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå
• Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte

Fordeler:
• Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
• Høy effektivitet gir lavt energiforbruk

Bruksområder:
• 8/16 mm film prosjektorer
• Lysbildefremvisere
• Forstørrelsesapparater
• Minilabs(foto) og fargeprintere
• Overhead prosjektorer
• Video belysning
• Sol-simulering
• Måleutstyr
• Fiberoptisk utstyr