Philips - 13164 200W GX5.3 24V 1CT/24 - 923921120594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 200 W
Lampespenning - 24...24 V
Sokkel - GX5,3
Fargetemperatur - 3400 K
Brennstilling - s90
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500410580
Elnummer
3776738
Leverandørens varenummer
923921120594
Typebeskrivelse
3776738
Lampeeffekt:
200 W
Lampespenning:
24...24 V
Sokkel:
GX5,3
Fargetemperatur:
3400 K
Brennstilling:
s90
ANSI:
EJL
Glødetrådsform:
Monoplane
Reflektordiameter:
50 mm
Total lengde:
44,5 mm
Diameter:
50,7 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Halogen
• Kvarts halogenlamper med integrert reflektor
Egenskaper:
• Kaldtlys med et tofarget belegg på reflektor utstråler ca. 75% av generert varme bakover, holder temperatur på trygt nivå
• Halogenbrenner er presist opprettet med et optisk system, så ingen rejustering trengs ved lampebytte
Fordeler:
• Neglisjerbar nedgang i lysmengde i løpet av levetiden
• Høy effektivitet gir lavt energiforbruk
Bruksområder:
• 8/16 mm film prosjektorer
• Lysbildefremvisere
• Forstørrelsesapparater
• Minilabs(foto) og fargeprintere
• Overhead prosjektorer
• Video belysning
• Sol-simulering
• Måleutstyr
• Fiberoptisk utstyr


