Philips - 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH - 910629120226

Signify
KopierKopier
Philips - 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Maks systemeffekt - 32,5 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4030732661190

Elnummer

3211673

Leverandørens varenummer

910629120226

Typebeskrivelse

3211673

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

32,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

0...500 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Klirrfaktor (THD):

7 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

20 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Egnet for nødlys:

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

35...35 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5200...5200 lm

Armatureffektivitet:

160...160 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,97

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Justerbar strålevinkel:

Nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Bredde:

63 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1478 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Maxos LED
4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH
Maxos Led Industry - 1 enhet for TL5-49W - LED Module, system flux 5500 lm - 830 varmhvit - Power supply unit with DALI interface - bredstrålende - hvit
Kunder innen industri og detaljhandel er på jakt etter allmennbelysningsløsninger som gir valuta for pengene samtidig som de tilfredsstiller alle relevante retningslinjer for disse sektorene. Maxos LED Industri gir store energibesparelser til en begrenset kostnad, samtidig som produktene gir høy lyseffekt ved de nødvendige fargetemperaturer og blendingsfaktorer.Det minimalistiske Maxos LED Industrisystemet omfatter utskiftbare LED-plater med middels styrke montert på en standard Maxos-grupperingsskinne. Valgfrie linser med bred og medium lyskjegle innebærer en fleksibel lysfordeling. Sammenlignet med et tradisjonelt lysrørsoppsett tjener denne svært effektive LED-løsningen inn kostnadene på mindre enn tre år. Og ikke nok med det: bruken av vår oppgraderbare LED-motorplattform gjør Maxos LED Industri til en løsning som er fullt rustet for fremtiden.