Philips - 5761 30W G4 6V 1CT/10X10F - 923931110103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 765 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 3200 K
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500410849
Elnummer
3756721
Leverandørens varenummer
923931110103
Typebeskrivelse
5761 30W G4 6V
Lampeeffekt:
30 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
765 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
3200 K
Brennstilling:
Etter ønske
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
1,6 mm
Lyspunkthøyde:
19,5 mm
Reflektordiameter:
8,8 mm
Total lengde:
31 mm
Diameter:
9 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Halogen


