Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - 59469 MESON 175 20W 30K WH RECESSED - 915005806901

Signify
KopierKopier
Philips - 59469 MESON 175 20W 30K WH RECESSED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3595.6 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696173718

Elnummer

3203333

Leverandørens varenummer

915005806901

Typebeskrivelse

3203333

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

2100 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

190 mm

Høyde/dybde:

47 mm

Lengde:

190 mm

Ytre diameter:

190 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Philips Meson er perfekt for rom med lav takhøyde, som er en subtil armatur som knapt merkes. Lampen gir et klart og jevnt lys uten skadelig UV-stråling. Innebygd driver med kontakt for enkel installasjon. Med sin enkle hvite design passer armaturen inn i alle hjem og miljøer. Fungerer bra på kjøkkenet, stuen eller i skapet ditt. Armaturen kan brukes med lyskilder i klasse A +.