Philips - 6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F - 924048417104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 100 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 750 lm
Sokkel - GZ6,35
Fargetemperatur - 3400 K
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500409737
Elnummer
3756737
Leverandørens varenummer
924048417104
Typebeskrivelse
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Lampeeffekt:
100 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
750 lm
Sokkel:
GZ6,35
Fargetemperatur:
3400 K
Brennstilling:
Etter ønske
Glødetrådsform:
Monoplane
Reflektordiameter:
50 mm
Total lengde:
42 mm
Diameter:
50 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Lyspære


