Utgått

Philips - 6980Z 1200W G22 80V 1CT/10 - 924546528928

Signify
KopierKopier
Philips - 6980Z 1200W G22 80V 1CT/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1200 W

  • Lampespenning - 80...80 V

  • Lysstrøm - 36000 lm

  • Sokkel - G22

  • Fargetemperatur - 3250 K

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Studio, scene og film (entertainment)

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8711500519467

Elnummer

3776767

Leverandørens varenummer

924546528928

Typebeskrivelse

3776767

Lampeeffekt:

1200 W

Lampespenning:

80...80 V

Lysstrøm:

36000 lm

Sokkel:

G22

Fargetemperatur:

3250 K

Brennstilling:

Etter ønske

Glødetrådsform:

Biplane

Glødetrådslengde:

10,2 mm

Lyspunkthøyde:

63,5 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Produktbeskrivelse
Hi-Brite - enkel i bruk og med en reduksjon av kostnadene
Det kompakte støtsikre designet gjør at den er enkel i bruk og ideell for systemer i bevegelse. Den kompakte glødetråden sikrer en høy stråleintensitet, noe som gjør at man kan reduserer energiforbruket. F. eks kan man bruke 1200 W isteden for 2500 W. Den revolusjonerende P3-teknologien gjør at man kan bruke lyskilden ved høyere temperaturer i alle brennerposisjoner. Dette gjør at man forlenger lyskildens levetid, begrenser kostnader ved vedlikehold og sikrer en høy lysytelse og høy fargegjengivelse gjennom hele levetiden.

Produktet
• Philips pinch beskyttelse
• Kompakt og støtsikkert
• Kompakt glødetråd

Fordeler
• Gjør at lyskildene kan fungerer ved høyere temperaturer ved alle brennerposisjoner. Lengre levetid, Mer stabil lysytelse.
• Lett å bruke. Ideell for bruk i systemer i bevegelse
• Den høye stråleintensiteten gjør at man kan redusere wattforbruket (1200W lyskilde isteden for 2500W)

Bruksområde
• Filmbelysning og belysning i studio
• Scene og teater
• Konserter og show