Utgått

Philips - 6986P, 600W, GP,5 - 924534445528

Signify
KopierKopier
Philips - 6986P, 600W, GP,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500517456

Elnummer

3756769

Leverandørens varenummer

924534445528

Typebeskrivelse

3756769

Normalspenning halogen lampe med forskjellig glødetråd form - så som biplan, monoplan, dobbel tvinnet, og M-formet
De fleste lamper har P3 teknologi
Lampe:
Normalspennings halogen lampe med annerledes glødetråd form så som biplan, monoplan, dobbeltvinnet og M-form
De fleste lampene har P3 teknologi
Egenskaper:
Høy lysytelse
Alle lamper har en tilmålt fargetemperatur på 3200K
P3 teknologi gir pålitelighet, kvalitet og frihet:
Pålitelighet - lenger levetid med få tidlige utfall
Kvalitet - utmerket varig karakteristikk og konsistent prestasjon gjennom tid
Frihet - i både armatur design og brennstilling
Bruksområder:
Studio og film belysning
Disco lys
Teater lys