Utgått

Philips - 6995Z, 1000W, G22 - 923884745528

Signify
KopierKopier
Philips - 6995Z, 1000W, G22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500185693

Elnummer

3756773

Leverandørens varenummer

923884745528

Typebeskrivelse

3756773

Normalspenning halogen lampe med forskjellig glødetråd form - så som biplan, monoplan, dobbel tvinnet, og M-formet
De fleste lamper har P3 teknologi
Lampe:
Normalspennings halogen lampe med annerledes glødetråd form så som biplan, monoplan, dobbeltvinnet og M-form
De fleste lampene har P3 teknologi
Egenskaper:
Høy lysytelse
Alle lamper har en tilmålt fargetemperatur på 3200K
P3 teknologi gir pålitelighet, kvalitet og frihet:
Pålitelighet - lenger levetid med få tidlige utfall
Kvalitet - utmerket varig karakteristikk og konsistent prestasjon gjennom tid
Frihet - i både armatur design og brennstilling
Bruksområder:
Studio og film belysning
Disco lys
Teater lys