Philips - 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F - 924031720503

Signify
KopierKopier
Philips - 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 150 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 6000 lm

  • Sokkel - G6,35

  • Fargetemperatur - 3450 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500410207

Elnummer

3756727

Leverandørens varenummer

924031720503

Typebeskrivelse

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Lampeeffekt:

150 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

6000 lm

Sokkel:

G6,35

Fargetemperatur:

3450 K

Brennstilling:

s90

ANSI:

FCS

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

5,8 mm

Lyspunkthøyde:

33 mm

Reflektordiameter:

10,7 mm

Total lengde:

50 mm

Diameter:

11 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Lavvolts halogen-kapsel