Philips - 7388 20W G4 6V 1CT/10X10F - 923874610103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 460 lm
Lysstyrke - 0 cd
Sokkel - G4
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500409867
Elnummer
3775822
Leverandørens varenummer
923874610103
Typebeskrivelse
3775822
Lampeeffekt:
20 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
460 lm
Lysstyrke:
0 cd
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
3350 K
Brennstilling:
Etter ønske
ANSI:
ESB
Buelengde:
0 mm
Glødetrådsform:
Monoplane
Glødetrådslengde:
0,8 mm
Lyspunkthøyde:
19,5 mm
Reflektordiameter:
8,8 mm
Total lengde:
31 mm
Diameter:
9 mm
Kjølestråle:
Ja
Teknologi:
Halogen
Lavvolts halogen-kapsel
Lavvolt kvarts halogen kapsel
Egenskaper:
De minste kvarts halogenlamper som finnes
Kvartshalogen for optimal stråleytelse uten fordreininger
Lampe med kvadratisk glødetråd, 5761, er spesielt utviklet for mikroskoper med datamaskin-tilkobling
Fordeler:
Liten størrelse tillater bruk i kompakte, effektive optiske systemer
Konstant, høy lysmengde gjennom hele levetiden
Bruksområder:
Mikroskoper
Optisk utstyr
Lysbilde- og film-lesere


