Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F - 923872517103

Signify
KopierKopier
Philips - 7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 2800 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 3300 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500409850

Elnummer

3756723

Leverandørens varenummer

923872517103

Typebeskrivelse

7724 EVA 100W GY6.35 12V

Lampeeffekt:

100 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

2800 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

3300 K

Brennstilling:

s90

ANSI:

EVA

Glødetrådsform:

Monoplane

Glødetrådslengde:

4,8 mm

Lyspunkthøyde:

30 mm

Total lengde:

44 mm

Diameter:

11 mm

Kjølestråle:

nei

Teknologi:

Halogen

Lavvolts halogen-kapsel

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien