Philips - 9MX056 BC-L300 SI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Blindkappe
Farge - Sølv
Materiale - Plast
Lengde - 300 mm
Bredde - 63 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4030732108459
Elnummer
3328135
Leverandørens varenummer
910683008326
Typebeskrivelse
3328135
Type tilbehør/reservedel
Blindkappe
Farge
Sølv
Materiale
Plast
Lengde
300 mm
Bredde
63 mm
Høyde
17,5 mm
9MX056 BC-L300 SI