Philips - 9MX056 CBA WH - 910605108826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Maxos
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4030732217540
Elnummer
3327998
Leverandørens varenummer
910605108826
Typebeskrivelse
3327998
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
16 mm
Extended sections of 300 or 600 mm in the middle only, or in the middle and at the end, allow interrupted lines; Possibility to integrate two NYM cables; Sturdy construction allows distances between suspension points of 3.4 to 5 m.