Philips - 9MX056 EP SI SET - 910683002126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Sølv
Materiale - Plast
Lengde - 19 mm
Bredde - 86 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4030732108251
Elnummer
3328133
Leverandørens varenummer
910683002126
Typebeskrivelse
3328133
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Sølv
Materiale:
Plast
Lengde:
19 mm
Bredde:
86 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
61 mm
9MX056 EP SI SET


