Philips - 9MX056 MB SI - 910680016026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Sølv
Materiale - Stål
Lengde - 50 mm
Bredde - 74 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC Maxos
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4030732571963
Elnummer
3328101
Leverandørens varenummer
910680016026
Typebeskrivelse
3328101
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Sølv
Materiale:
Stål
Lengde:
50 mm
Bredde:
74 mm
Høyde:
45 mm
Monteringstilbehør til Maxos (Maxos Light-line system)
ProduktbladPDF


