Philips - Actinic BL 8W/10 FAM/10X25BOX - 928001001030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 302,5 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G5
Lampeeffekt - 8 W
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8711500260420
Elnummer
3833403
Leverandørens varenummer
928001001030
Typebeskrivelse
3833403
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
302,5 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G5
Lampeeffekt:
8 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
Ja
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
16 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
52...60 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
5000 h
Kvikksølvinnhold:
4,4 mg