Philips - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25 - 928048201003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type UV stråling - UV-A
Total lengde - 604 mm
Lampetype - Lysrør
Sokkel - G13
Lampeeffekt - 18 W
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8727900853834
Elnummer
3861690
Leverandørens varenummer
928048201003
Typebeskrivelse
3861690
Type UV stråling:
UV-A
Total lengde:
604 mm
Lampetype:
Lysrør
Sokkel:
G13
Lampeeffekt:
18 W
Ultrafiolett-lampe:
nei
Egnet for luftdesinfeksjon:
nei
Egnet for vanndesinfeksjon:
nei
Egnet for personlig pleie:
nei
Egnet for innsektsbekjempelse:
Ja
Egnet for medisinsk anvending:
nei
Egnet for reprografi:
nei
Egnet for kroppsbruning:
nei
Diameter:
28 mm
Lampeform:
Stav
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Integrert starter:
nei
Dimbar:
nei
Lampespenning:
54...64 V
Brennstilling:
Etter ønske
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
9000 h
Kvikksølvinnhold:
13 mg
Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent
Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien Det har en spesiell yttertekstur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i hht den strenge HAACP-standarden) Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig.
Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsninger inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavtinnhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.
Produktet
• Utstråler langbølge UV-A stråling I 350-400nm området
• UV-B/UV-A ratio mindre enn 0,1 % (UV-B 280-315nm)
• Uten bly
• Lavt innhold av kvikksølv beskyttelse mot s
Fordeler
• Spesialtilpasset husfluers syn og tiltrekker derfor flere insekter
• Sikker i bruk
• Miljøvennlig
• Holder glass og komponenter sammen i tilfelle en lyskilde går i stykker
Bruksområder
• Insektsfelle
• Elektronisk flue fanger (EFK)


