Philips - Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV/25 - 928004101029

Signify
KopierKopier
Philips - Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type UV stråling - UV-A

  • Total lengde - 604 mm

  • Lampetype - Lysrør

  • Sokkel - G13

  • Lampeeffekt - 40 W

Emballasje og betingelser

  • 25 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500612236

Elnummer

3833488

Leverandørens varenummer

928004101029

Typebeskrivelse

3833488

Type UV stråling:

UV-A

Total lengde:

604 mm

Lampetype:

Lysrør

Sokkel:

G13

Lampeeffekt:

40 W

Ultrafiolett-lampe:

nei

Egnet for luftdesinfeksjon:

nei

Egnet for vanndesinfeksjon:

nei

Egnet for personlig pleie:

nei

Egnet for innsektsbekjempelse:

Ja

Egnet for medisinsk anvending:

Ja

Egnet for reprografi:

nei

Egnet for kroppsbruning:

nei

Diameter:

40,5 mm

Lampeform:

Stav

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Integrert starter:

nei

Dimbar:

nei

Lampespenning:

45...55 V

Brennstilling:

Etter ønske

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

2000 h

Kvikksølvinnhold:

9 mg

Philips CorePro LED PLL-sokkellampeFunksjoner

Lysstrøm: 960 lm
Strøm: 8 W
Erstatter den tradisjonelle 18W PLL-lampen
Lyseffektivitet: 120 lm/W
Fargetemperatur: 3000 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Strålevinkel: 160°
Kan ikke dimmes
For elektronisk forkobling
Sokkel: 2G11
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Driftstemperatur: -20 til +45 °C
Energieffektivitetsklasse: E
Levetid: 30 000 timer
3 års produktgaranti

Programmer

Generell belysning
Hotell- og restaurantfasiliteter
Butikker og kontorer
Korridorer og trapper
Industriområder

Philips CorePro LED PLL er en elektronisk ballastkompatibel PLL-pære som erstatter 18W konvensjonelle PLL-pærer. Lampen har en lysstrøm på 960 lm og en fargetemperatur på 3000 K. Produktet har en levetid på 30 000 timer og tre års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.