Philips - Adapter CL Malaga LED small ZRP100 Spigot Adapter MALAGA - 910925868646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adapter
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 275 mm
Bredde - 91 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Malaga
EAN/GTIN
8719514627079
Elnummer
3213303
Leverandørens varenummer
910925868646
Typebeskrivelse
3213303
Type tilbehør/reservedel:
Adapter
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
275 mm
Bredde:
91 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
76 mm
Åpen, én til én, utskiftning for SON-T-lamper til bruksområdene vei, gate og boligområder.
Formål, dedikert til LED, robust design som inkluderer Philips standardisert LED-lysplattform og fast effekt, Philips Xitanium utendørs driver.
Enkel montering via den forlengede hylsen. Det er ikke nødvendig å åpne armaturen.
Levetid på 100 000 timer L70 (eller 75 000 timer L80 ved Tq +25 ºC).;Fem års garanti
Formål, dedikert til LED, robust design som inkluderer Philips standardisert LED-lysplattform og fast effekt, Philips Xitanium utendørs driver.
Enkel montering via den forlengede hylsen. Det er ikke nødvendig å åpne armaturen.
Levetid på 100 000 timer L70 (eller 75 000 timer L80 ved Tq +25 ºC).;Fem års garanti


