Utgått

Philips - Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT - 924196244440

Signify
KopierKopier
Philips - Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Med lampebetegnelse - Andre

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500036599

Elnummer

3752101

Leverandørens varenummer

924196244440

Typebeskrivelse

3752101

Lampeeffekt:

15 W

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...240 V

Merkestrøm:

50 mA

Lysstrøm:

90 lm

Diameter:

22 mm

Total lengde:

49 mm

Støtsikker:

Ja

Egnet for bakerovn:

Ja

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

1000 h

Appliance ovnslampe - Rørformet lampe med klart glass(T-pære). Pålitelig funksjon ved bruk i spesialholdere ved høye ovnstemperaturer(opp til 300 grader)

•Sokkel: E14 • Effekt: 15W • Spenning: 230-240V • Lampekolbe: T22 • Fargetemperatur: 2700 [2700K] • Lumen: 90 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Energiklasse(EEL): F