Philips - Ballast - HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps - Type lyskilde: PL-T/C/L/TL5C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 22...42 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500913975
Elnummer
3381830
Leverandørens varenummer
913700630766
Typebeskrivelse
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Modell / utførelse
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe)
22...42 W
Egnet for antall lamper
1...1
Merkespenning fra/til
220...240 V
Multiwattutførelse
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
For lampetype HI
Nei
For lampetype HM
Nei
For lampetype HS
Nei
For lampetype LS
Nei
For lampetype T7
Nei
For lampetype T16
Nei
For lampetype T16-R
Ja
For lampetype T26
Nei
For lampetype T38
Nei
For lampetype T-R
Nei
For lampetype T-U
Nei
For lampetype TC-D
Nei
For lampetype TC-DD
Nei
For lampetype TC-DEL
Ja
For lampetype TC-F
Nei
For lampetype TC-L
Ja
For lampetype TC-QEL
Nei
For lampetype TC-S
Nei
For lampetype TC-SEL
Nei
For lampetype TC-T
Nei
For lampetype TC-TEL
Ja
Egnet for lampeeffekt
22...42 W
Kapsling
Plastkapsling
Med strekkavlastning
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
Uten
Lengde
103 mm
Bredde
67 mm
Høyde
30 mm
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
50 000 timers levetid ved maksimal kapseltemperatur, kombinert med over 60 000 på-/avslåinger på én lampe; Programmert, flimrefri, forvarmet oppstart (1,5 s) som gjør at lampen kan skrus av og på uten at levetiden reduseres; Aktiv strømfaktorkorrigering sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen; Enheten er beskyttet mot overspenning og feilkoblinger.