Philips - BCX413LED3--3000 230V L533 WH KIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Effektiv lysstrøm - 450 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8717943794164
Elnummer
3253822
Leverandørens varenummer
910503700659
Typebeskrivelse
3253822
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Ja
Effektiv lysstrøm
450 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
3
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP50
Slagfasthet
IK02
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Maks systemeffekt
10 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
43 mm
Høyde/dybde
22 mm
Lengde
489 mm
eW Profile Powercore – Under-cabinet white light LED fixture with an ultra low profile
eW Profile Powercore is a direct line voltage, under-cabinet LED fixture for common task lighting and display case applications. Available in 3000 K or 4000 K color temperatures, eW Profile Powercore is suitable for new installations and retrofits requiring superior illumination quality and dramatic energy savings. With an ultra-low-profile housing, three fixture lengths, versatile jumper options, and housing colors to match any environment, eW Profile Powercore offers an unprecedented level of design flexibility and ease of use.
Integrated Powercore technology ensures rapid, efficient and accurate control of power output to the fixture directly from line voltage, eliminating the need for external power supplies. Use of standard wiring dramatically simplifies installation and helps lower total system cost.
• Uses 40% less energy than comparable fluorescent sources
• Support long runs of products without the need for new power
• Ultra slim profile