Philips - BGP502 LED75-4S/740 II GF DM3 - 910925868757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 39,5...44 W
Maks systemeffekt - 44 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514623057
Elnummer
3510241
Leverandørens varenummer
910925868757
Typebeskrivelse
3510241
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
39,5...44 W
Maks systemeffekt:
44 W
Lysutbytte:
139 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Med radiostyring:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
5504...5504 lm
Bredde:
356 mm
Høyde/dybde:
166 mm
Lengde:
166 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
100 mm²


